Cuscinetto auto allineante con vite SKF YAR 205-100-2F, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25.4 mm | Larghezza: 34.1 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YAR 205-100-2F
Rubix:160000000405654
Produttore:30198
EAN:7316577748584
SOPPORTO YAR 205-100-2F

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25,4 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza34,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YAR 205-100-2F


Radial insert ball bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This design is suitable for applications with constant and alternating directions of rotation. The inner ring, which is wider on both sides, is fastened to the shaft by tightening two fastening screws, making it easy to install.
I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando le due viti di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Facile e veloce da montare sull'albero
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni

Applicazioni

Food and beverage industry

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)34,1x52x52 mm
Peso183 g
Diametro interno25,4 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza34,1 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieyar
Gabbiapoliammide
Regime limite7000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto34,1 mm
Carico statico di base, radiale - C0r7,8 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14 N
Peso0,19 kg
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
19,96 IVA esclusa
/ Unità
24,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.