Cuscinetto auto allineante con vite PTN SUC213, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 28 mm

Cuscinetti a inserti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:SUC213
Rubix:999230120065529
EAN:3660338467806
INSERT BEARING SUC213 * SUC213

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : INSERT BEARING SUC213 * SUC213


Cuscinetti con inserto in acciaio inox. Il cuscinetto con inserto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con diametro esterno bombato e, nella maggior parte dei casi, con anello interno esteso.
Cuscinetto auto allineante con vite - acciaio inossidabile

Punti di forza

Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Unità di montaggio semplici
Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza28 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Seriesuc200
Gabbiaacciaio inossidabile
Larghezza totale del cuscinetto65,1 mm
Carico statico di base, radiale - C0r40000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr57200 N
Peso1,68 kg
€ 46,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.