Cuscinetto auto allineante con vite SKF YAR 207-106-2F, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 34.925 mm | Larghezza: 42.9 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YAR 207-106-2F
Rubix:170000000490182
Produttore:30225
EAN:7316576616990
SOPPORTO YAR 207-106-2F

Riepilogo info tecniche

Diametro interno34,925 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza42,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YAR 207-106-2F


Radial insert ball bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This design is suitable for applications with constant and alternating directions of rotation. The inner ring, which is wider on both sides, is fastened to the shaft by tightening two fastening screws, making it easy to install.
I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando le due viti di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Facile e veloce da montare sull'albero
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni

Applicazioni

Food and beverage industry

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)42,9x72x72 mm
Peso442 g
Diametro interno34,925 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza42,9 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieyar
Materialesteel
Gabbiapoliammide
Alesaggio34,925 mm
Regime limite5300 rpm
Tipo di lubrificazionelubrificazione a grasso
Larghezza totale del cuscinetto42,9 mm
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Lubrificantegrasso minerale al litio-calcio (nlgi 2)
Peso0,46 kg
Paese d'origineMX
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.