Cuscinetto auto allineante con vite RHP 1035-35G, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 42.88 mm
Inserto cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
RHP:1035-35G
Rubix:999250616004475
Produttore:1035-35G R
EAN:00747023039449


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 42,88 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y 1035-35G
Cuscinetto con anello interno ampio. Stessa costruzione della serie 6200, ma più adattabile ai cuscinetti standard europei. Serie 1000 G: cuscinetto con viti senza testa nell'anello interno e anello esterno sferico. Serie 1000 DECG: cuscinetto con ghiera di bloccaggio eccentrica e anello esterno sferico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 510 g |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 42,88 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | 1000g |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 4500 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 42,88 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 25700 N |
| Peso | 0,51 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione