Cuscinetto auto allineante con vite FAG UC216, Diametro esterno: 140 mm | Diametro interno: 80 mm | Larghezza: 33 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:UC216
Rubix:160000001471986
Produttore:0770359250000
EAN:4047643056472
0770359250000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO UC216

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0770359250000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO UC216


Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Cuscinetto con anello di bloccaggio UC, Anello esterno sferico, fissaggio mediante perni filettati, tenuta RSR su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2710 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieuc
Materialepa66
Gabbianylon
Alesaggio80 mm
Regime limite2190 rpm
Tipo di lubrificazionepregreasato e rilubrificabile (ga13)
Larghezza totale del cuscinetto82,6 mm
Carico statico di base, radiale - C0r54000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr76000 N
Lubrificantega13
Peso2,71 kg
Codice doganale84821090
€ 108,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 132,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.