Cuscinetto auto allineante con vite RHP 1075-70G, Diametro esterno: 130 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 25 mm

Inserto cuscinetto Self-Lube

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:1075-70G
Rubix:999250617005643
Produttore:1075-70G R
EAN:00747023040964
CUSCINETTI Y 1075-70G RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y 1075-70G RHP


Le unità RHP Self-Lube, Silver-Lube, Life-Lube e Molded-Oil comprendono due componenti di base: l'inserto e la carcassa. Ciascuna unità è costituita da un cuscinetto a sfere a fila singola sigillato, con diametro esterno sferico e anello interno esteso, montato in una carcassa pillow block o flangiata. La sede sferica compensa i disallineamenti iniziali. I cuscinetti autolubrificanti sono disponibili con diversi metodi di bloccaggio per il montaggio con adattamento serrato sull'albero. Questa caratteristica, unita a un'ampia gamma di tenute per ogni ambiente, rende le nostre unità un prodotto molto versatile.

Punti di forza

•Gabbia metallica rivettata in due pezzi ad alta resistenza in acciaio o acciaio inossidabile
Sede sferica che consente di compensare disallineamenti iniziali durante il montaggio
La possibilità di rilubrificazione è standard per i cuscinetti Self-Lube. Le opzioni Molded-Oil non richiedono rilubrificazione
Piste superfinite per un funzionamento silenzioso ed efficiente
Protector per una protezione aggiuntiva e sicurezza del cuscinetto. Disponibile in acciaio per le unità Self-Lube o in plastica per le unità Silver-Lube
Acciaio temprato di alta qualità utilizzato per anelli interno ed esterno
Carcassa in ghisa di alta qualità con design rigido monoblocco. Disponibile anche in termoplastico di alta qualità o in acciaio inossidabile fuso
È fornita una tenuta a labbro singolo comprovata; sono disponibili anche tenute a triplo labbro e flingers
Disponibili inoltre di serie: bloccaggio sull'albero con vite di serraggio, collare eccentrico e bloccaggio con manica conica
Inserti HLT disponibili e progettati per funzionare in modo affidabile a temperature estreme
La gamma di unità montate NSK include: Pillow blocks, Life-Lube, Silver-Lube, ecc

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2610 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie1000g
Materialeacciaio (inserto/cuscinetto); acciaio di alta qualità, temprato per tutta la sezione per le boccole
Gabbiaacciaio
Regime limite2300 rpm
Larghezza totale del cuscinetto77,8 mm
Carico statico di base, radiale - C0r49500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr66000 N
Peso2,61 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.