Cuscinetto auto allineante con vite Timken UC206, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 19 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:UC206
Rubix:999200400107536
EAN:0087796069459
BALL HOUSED UNIT UC206

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BALL HOUSED UNIT UC206


Le innovazioni di Timken continuano a mantenere il mondo in movimento, tra cui l'invenzione del cuscinetto ad anello interno largo e dell'unità alloggiata con cuscinetto a sfere. Continuiamo a innovare applicando la nostra vasta conoscenza ingegneristica dei cuscinetti, della metallurgia, delle tenute e delle applicazioni degli utenti finali per offrire prestazioni ottimizzate dalla nostra linea di prodotti per unità alloggiate.

Punti di forza

I blocchetti di cuscino Ucp sono consigliati per le applicazioni industriali con carichi normali
Compatto, L'alloggiamento in un unico pezzo con montaggio a due bulloni può essere installato in qualsiasi posizione e facilita la sostituzione dei cuscinetti
Queste unità utilizzano cuscinetti a sfera con anello interno largo e diametri esterni sferici autoallineanti che compensano il disallineamento dell'albero
I cuscinetti sono prelubrificati e pronti per l'installazione immediata
Per la rilubrificazione viene fornito un raccordo per il grasso
Il design della tenuta incollata è adatto ad applicazioni in ambienti umidi o sporchi
La distanza tra i fori dei bulloni e le dimensioni dell'altezza dalla base al centro sono intercambiabili con le unità della concorrenza

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza19 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieuc
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto48 mm
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.