Cuscinetto auto allineante con vite RHP J1020-20GCR, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 17 mm
RHP Self-Lube® Bearing Insert J
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
RHP:J1020-20GCR
Rubix:999250616005370
Produttore:J1020-20GCR R
EAN:00747023002474


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 17 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y J1020-20GCR RHP
Gli inserti Silver-Lube® hanno anelli e sfere in acciaio inossidabile martensitico, una gabbia delle sfere in acciaio inossidabile austenitico, deflettori e viti di fissaggio, oltre a tenute in gomma siliconica durevoli e resistenti al calore. Il grasso impiegato in questo prodotto è un grasso per uso alimentare a base di complesso di alluminio, classificato NSF Grade H1. Qualora fosse necessaria una rilubrificazione, questo tipo di grasso è la prima scelta per la sostituzione.
RHP Self-Lube® Bearing Insert J1020-20GCR RR F22S5
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 160 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| Serie | j |
| Gabbia | acciaio inossidabile |
| Regime limite | 2900 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 31 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 5350 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 9910 N |
| Peso | 0,16 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione