Cuscinetto auto allineante con vite SKF YAR 213-2RF, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 68.3 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YAR 213-2RF
Rubix:160000000405692
Produttore:30267
EAN:7316570308006
SOPPORTO YAR 213-2RF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza68,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YAR 213-2RF


Radial insert ball bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This design is suitable for applications with constant and alternating directions of rotation. The inner ring, which is wider on both sides, is fastened to the shaft by tightening two fastening screws, making it easy to install.
I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando le due viti di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Facile e veloce da montare sull'albero
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni

Applicazioni

Food and beverage industry

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)68,3x120x120 mm
Peso1760 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza68,3 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieyar
Gabbiapoliammide
Alesaggio65 mm
Regime limite1600 rpm
Larghezza totale del cuscinetto68,3 mm
Carico statico di base, radiale - C0r40000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr57200 N
Peso1,7 kg
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
€ 80,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 98,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.