Cuscinetto auto allineante con vite INA GAY60-XL-NPP-B, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 47 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GAY60-XL-NPP-B
Rubix:170000000703589
Produttore:0009434870000
EAN:4064327886194
0009434870000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GAY60-XL-NPP-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza47 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009434870000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GAY60-XL-NPP-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GAY..-NPP-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante perni filettati, tenute P su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza47 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Seriegay..-xl-npp-b
Carico statico di base, radiale - C0r36000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr52000 N
€ 60,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.