Cuscinetto auto allineante con vite INA GYE40-KRR-B-FA107, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 21 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GYE40-KRR-B-FA107
Rubix:999210326081704
Produttore:0004918700000
EAN:4012802784602
0004918700000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GYE40-KRR-B-FA107

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0004918700000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GYE40-KRR-B-FA107


Radial insert ball bearin

Cuscinetto con anello di bloccaggio GYE..-KRR-B

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)49,2x80x80 mm
Peso590 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Seriegye..-krr-b
Regime limite1010 rpm
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Peso0,62 kg
Codice doganale84821090
28,46 IVA esclusa
/ Unità
34,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.