Cuscinetto auto allineante con vite FAG UC210-32, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50.8 mm | Larghezza: 51.6 mm
Cuscinetto con anello di bloccaggio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:UC210-32
Rubix:999210325078065
Produttore:0702998380000
EAN:4012802661231


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50,8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 51,6 mm |
Dettagli del prodotto : 0702998380000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO UC210-32
Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Cuscinetto con anello di bloccaggio UC, Anello esterno sferico, fissaggio mediante perni filettati, tenuta RSR su entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 770 g |
|---|---|
| Diametro interno | 50,8 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 51,6 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | uc |
| Gabbia | poliammide |
| Alesaggio | 50,8 mm |
| Tipo di lubrificazione | con lubrificazione a grasso (ga13), prelubrificato e rilubrificabile tramite 2 fori |
| Larghezza totale del cuscinetto | 51,6 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 37500 N |
| Lubrificante | ga13 |
| Peso | 0,77 kg |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione