Cuscinetto auto allineante con vite INA GY1108-KRR-B-AS2/V-FA106, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 38.1 mm | Larghezza: 49.2 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GY1108-KRR-B-AS2/V-FA106
Rubix:999210326081951
Produttore:0503384120000
EAN:4012802304633
0503384120000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GY1108-KRR-B-AS2/V-FA106

Riepilogo info tecniche

Diametro interno38,1 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza49,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0503384120000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GY1108-KRR-B-AS2/V-FA106


Cuscinetto con anello di bloccaggio GY..-KRR-B-AS2/V

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)49x80x80 mm
Peso633 g
Diametro interno38,1 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza49,2 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Seriegy..-krr-b-as2/v
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Codice doganale84821090
31,28 IVA esclusa
/ Unità
38,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.