Cuscinetto auto allineante con vite INA GYE90-XL-KRR-B, Diametro esterno: 160 mm | Diametro interno: 90 mm | Larghezza: 96 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GYE90-XL-KRR-B
Rubix:170000000703760
Produttore:0009944800000
EAN:4012802816044
0009944800000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GYE90-XL-KRR-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza96 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0009944800000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GYE90-XL-KRR-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GYE..-KRR-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante perni filettati, tenute R su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza96 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Seriegye..-xl-krr-b
Carico statico di base, radiale - C0r72000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr106000 N
€ 242,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 295,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.