Cuscinetto auto allineante con vite RHP J1030-30GCR, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 19 mm

RHP Self-Lube® Bearing Insert J

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:J1030-30GCR
Rubix:999250616005372
Produttore:J1030-30GCR R
EAN:00747023002634
CUSCINETTI Y J1030-30GCR RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y J1030-30GCR RHP


Gli inserti Silver-Lube® hanno anelli e sfere in acciaio inossidabile martensitico, una gabbia delle sfere in acciaio inossidabile austenitico, deflettori e viti di fissaggio, oltre a tenute in gomma siliconica durevoli e resistenti al calore. Il grasso impiegato in questo prodotto è un grasso per uso alimentare a base di complesso di alluminio, classificato NSF Grade H1. Qualora fosse necessaria una rilubrificazione, questo tipo di grasso è la prima scelta per la sostituzione.
RHP Self-Lube® Inserto cuscinetto J1030-30GCR RR F22S5

Informazioni tecniche


Attributi
Peso310 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza19 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Seriej
Materialeghisa
Gabbiaacciaio inossidabile
Regime limite2180 rpm
Larghezza totale del cuscinetto38,1 mm
Carico statico di base, radiale - C0r9050 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr15000 N
Peso0,32 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.