Cuscinetto auto allineante con vite SKF YAR 205-2F/VA228, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 15 mm
Cuscinetti per unità
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SKF:YAR 205-2F/VA228
Rubix:999191000065586
EAN:7316579069960


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO SPECIALE YAR 205-2F/VA228
I cuscinetti per alte temperature SKF sono stati progettati per aumentare l'affidabilità e ridurre la complessità e l'impatto ambientale a temperature di esercizio fino a 350 °C (660 °F). Ciò rende questi prodotti molto adatti per applicazioni come carrelli di forni, forni a suola a rulli e panifici, in cui la direzione di rotazione è sia costante che alternata.
I cuscinetti per alte temperature SKF sono stati progettati per aumentare l'affidabilità e ridurre la complessità e l'impatto ambientale a temperature di esercizio fino a 350 °C (660 °F). Ciò rende questi prodotti molto adatti per applicazioni come carrelli di forni, forni a suola a rulli e panifici, in cui la direzione di rotazione è sia costante che alternata.
Punti di forza
- Excellent performance under severe conditions
- Reduced environmental impact
- Reduce total operating cost
- Virtually maintenance-free operation
- Reduced environmental impact
- Reduce total operating cost
- Virtually maintenance-free operation
Applicazioni
For high temperature applications
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c8 |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Serie | yar |
| Gabbia | plastica |
| Alesaggio | 25 mm |
| Regime limite | 230 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 34,1 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14000 N |
| Peso | 0,19 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 116,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 142,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione