Cuscinetto auto allineante con vite RHP 1125-25CG, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 19.05 mm

Inserto per cuscinetti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

RHP:1125-25CG
Rubix:999180400100218
Produttore:1125-25CG R
EAN:00747023041596
CUSCINETTO 1125-25 CG

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza19,05 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 1125-25 CG


L'inserto per cuscinetti Self-Lube® , comunemente noto come cuscinetto ad anello interno largo, è progettato per adattarsi all'ampia gamma di alloggiamenti della famiglia di cuscinetti Self-Lube® ed è adatto anche per le applicazioni in cui si preferisce l'alloggiamento personalizzato.

Applicazioni

Applicazioni ingegneristiche dei cuscinetti

Informazioni tecniche


Attributi
Peso310 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza19,05 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serie1100cg
Gabbiaacciaio
Alesaggio1,12 mm
Regime limite6250 rpm
Larghezza totale del cuscinetto34,1 mm
Carico statico di base, radiale - C0r7880 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Peso0,31 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.