Cuscinetto auto allineante con vite INA AY20-NPP, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 14 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:AY20-NPP
Rubix:170000000703479
Produttore:0008796220000
EAN:4012802794847
0008796220000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO AY20-NPP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008796220000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO AY20-NPP


Radial insert ball bearing AY..-NPP
Cuscinetto con anello di bloccaggio AY..-NPP

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x47x47 mm
Peso130 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieay..-npp
Gabbiapoliammide
Regime limite18700 rpm
Larghezza totale del cuscinetto25 mm
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12800 N
Peso0,13 kg
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
16,03 IVA esclusa
/ Unità
19,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.