Cuscinetto auto allineante con vite SNR UC211G2, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 55.6 mm

Cuscinetti a inserti per cuscinetti autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:UC211G2
Rubix:999250616004250
EAN:3413529502684
CUSCINETTI Y UC.211.G2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza55,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y UC.211.G2


diametro esterno sferico, fissaggio tramite vite, guarnizione con anello di tenuta

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)105x105x60 mm
Peso1085 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza55,6 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serieuc200
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r29200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr43550 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.