Cuscinetto auto allineante con vite SKF YAR 213-211-2F, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 68.263 mm | Larghezza: 68.3 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YAR 213-211-2F
Rubix:160000000405677
Produttore:30269
EAN:7316576617447
SOPPORTO YAR 213-211-2F

Riepilogo info tecniche

Diametro interno68,263 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza68,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YAR 213-211-2F


Radial insert ball bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This design is suitable for applications with constant and alternating directions of rotation. The inner ring, which is wider on both sides, is fastened to the shaft by tightening two fastening screws, making it easy to install.
I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando le due viti di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Facile e veloce da montare sull'albero
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni

Applicazioni

Food and beverage industry

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)68,3x120x120 mm
Peso1597 g
Diametro interno68,263 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza68,3 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieyar
Materialeacciaio al cromo-carbonio
Gabbiapoliammide
Alesaggio68,263 mm
Regime limite3000 rpm
Tipo di lubrificazionelubrificazione a grasso (riempito in fabbrica)
Larghezza totale del cuscinetto68,3 mm
Carico statico di base, radiale - C0r40000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr57200 N
Lubrificantegrasso a base di olio minerale con addensante al sapone di litio-calcio (nlgi 2)
Peso1,7 kg
Paese d'origineMX
Codice doganale84821090
€ 101,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 123,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.