Cuscinetto auto allineante con vite SKF YAR 209-110-2F, Diametro esterno: 85 mm | Diametro interno: 41.275 mm | Larghezza: 49.2 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YAR 209-110-2F
Rubix:170000000490200
Produttore:30243
EAN:7316576617164
SOPPORTO YAR 209-110-2F

Riepilogo info tecniche

Diametro interno41,275 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza49,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YAR 209-110-2F


Radial insert ball bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This design is suitable for applications with constant and alternating directions of rotation. The inner ring, which is wider on both sides, is fastened to the shaft by tightening two fastening screws, making it easy to install.
I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando le due viti di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Facile e veloce da montare sull'albero
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni

Applicazioni

Food and beverage industry

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)49,2x85x85 mm
Peso759 g
Diametro interno41,275 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza49,2 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieyar
Materialeacciaio per cuscinetti (acciaio al cromo-carbonio)
Gabbiapoliammide
Alesaggio41,275 mm
Regime limite4300 rpm
Tipo di lubrificazionerilubrificabile a grasso
Carico statico di base, radiale - C0r21600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33200 N
Lubrificantegrasso al litio-calcio (nlgi 2)
Paese d'origineMX
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.