Cuscinetto auto allineante con vite RHP 1035-30G, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 42.9 mm

Inserto cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:1035-30G
Rubix:999180900011375
Produttore:1035-30G R
EAN:00747023039388
CUSCINETTO 1035-30G

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza42,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 1035-30G


Cuscinetto con anello interno ampio. Stessa costruzione della serie 6200, ma più adattabile ai cuscinetti standard europei. Serie 1000 G: cuscinetto con viti senza testa nell'anello interno e anello esterno sferico. Serie 1000 DECG: cuscinetto con ghiera di bloccaggio eccentrica e anello esterno sferico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso510 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza42,9 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie1000g
Materialeacciaio per cuscinetti ad elevata pulizia (nsk)
Gabbiaacciaio
Alesaggio46,9 mm
Regime limite4500 rpm
Larghezza totale del cuscinetto42,9 mm
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25700 N
Peso0,51 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.