Cuscinetto auto allineante con vite SNR UC212G2, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 65.1 mm

SNR - Cuscinetti a inserti - UC.212.G2

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:UC212G2
Rubix:999250616004377
Produttore:UC212G2
EAN:3413529502691
CUSCINETTI Y UC.212.G2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza65,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y UC.212.G2


diametro esterno sferico con perno di bloccaggio, fissaggio mediante vite a brugola, tenuta con bilancino

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza65,1 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serieuc200
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r32800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr52500 N
Codice doganale84839020
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.