Cuscinetto auto allineante con vite INA AY30-XL-NPP-B, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 30 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:AY30-XL-NPP-B
Rubix:160000000403683
Produttore:0038073550000
EAN:4012802821956
0038073550000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO AY30-XL-NPP-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0038073550000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO AY30-XL-NPP-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio AY..-NPP-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante perni filettati, tenute P su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza30 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieay..-xl-npp-b
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
18,43 IVA esclusa
/ Unità
22,48 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.