Cuscinetto auto allineante con vite FAG UC202, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 15 mm | Larghezza: 17 mm
Cuscinetto con anello di bloccaggio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:UC202
Rubix:160000000452808
Produttore:0767226430000
EAN:4047643052085


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 17 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0767226430000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO UC202
Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Cuscinetto con anello di bloccaggio UC, Anello esterno sferico, fissaggio mediante perni filettati, tenuta RSR su entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 180 g |
|---|---|
| Diametro interno | 15 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | uc |
| Materiale | acciaio (rivestimento durotect bs) |
| Gabbia | poliammide |
| Alesaggio | 15 mm |
| Regime limite | 345 rpm |
| Tipo di lubrificazione | grasso |
| Larghezza totale del cuscinetto | 31 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 13600 N |
| Lubrificante | grasso ga13 |
| Peso | 0,18 kg |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione