Cuscinetto auto allineante con vite RHP 1225-1G, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25.4 mm | Larghezza: 27.3 mm
Inserto cuscinetto autolubrificante
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
RHP:1225-1G
Rubix:999250616005434
Produttore:1225-1G R
EAN:00747023042814


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25,4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 27,3 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y 1225-1G RHP
Cuscinetto con anello interno corto. Stessa costruzione della serie 6200, ma più adattabile ai cuscinetti standard europei. Serie 1200 G: cuscinetto con vite senza testa nell'anello interno e anello esterno sferico. Serie 1200 ECG: cuscinetto con collare di bloccaggio eccentrico e anello esterno sferico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 130 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25,4 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 27,3 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | 1200g |
| Materiale | acciaio per cuscinetti (acciaio ad alta pulizia nsk, anelli temprati per l'intero spessore) |
| Gabbia | acciaio |
| Alesaggio | 34,01 mm |
| Regime limite | 6250 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 27,3 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7880 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14000 N |
| Peso | 0,13 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione