Cuscinetto auto allineante con vite RHP 1017-16G, Diametro esterno: 40 mm | Diametro interno: 16 mm | Larghezza: 27.38 mm

Cuscinetti autoallineanti standard europeo serie 1000 G e 1000 DECG

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:1017-16G
Rubix:999231222010217
Produttore:1017-16G R
EAN:00747023038541
CUSCINETTO 1017-16G

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza27,38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 1017-16G


Cuscinetto con anello interno largo. Stessa struttura della serie 6200, ma più adattabile ai cuscinetti standard europei. Serie 1000 G: cuscinetto con viti di fissaggio nell'anello interno e anello esterno sferico. Serie 1000 DECG: cuscinetto con collare di bloccaggio eccentrico e anello esterno sferico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso90 g
Diametro interno16 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza27,38 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie1000g
Gabbiaacciaio
Regime limite7000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto27,38 mm
Carico statico di base, radiale - C0r4800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9550 N
Peso0,09 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.