Cuscinetto auto allineante con vite FAG UC213, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 28 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:UC213
Rubix:160000001435975
Produttore:0767500430000
EAN:4047643053099
0767500430000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO UC213

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0767500430000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO UC213


Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Cuscinetto con anello di bloccaggio UC, Anello esterno sferico, fissaggio mediante perni filettati, tenuta RSR su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1720 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza28 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieuc
Materialeacciaio con rivestimento durotect bs; gabbia pa66; tenuta nbr
Gabbiaplastica
Alesaggio65 mm
Regime limite2090 rpm
Tipo di lubrificazionelubrificazione a grasso (ga13)
Larghezza totale del cuscinetto65,1 mm
Carico statico di base, radiale - C0r40000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr61000 N
Lubrificantegrasso ga13
Peso1,72 kg
Codice doganale84821090
€ 52,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.