Cuscinetto auto allineante con vite INA GAY25-XL-NPP-B, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 27 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GAY25-XL-NPP-B
Rubix:160000000403205
Produttore:0008749300000
EAN:4012802795615
0008749300000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GAY25-XL-NPP-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008749300000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GAY25-XL-NPP-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GAY..-NPP-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante perni filettati, tenute P su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza27 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Seriegay..-xl-npp-b
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
15,34 IVA esclusa
/ Unità
18,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.