Cuscinetto auto allineante con vite PTN SUC206, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 19 mm
Cuscinetti a inserti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PTN:SUC206
Rubix:999220321077218
EAN:3660338467738




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 19 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RAD.RIGIDO A SFERE EST.SFERICO INOX PTN A TENUTA STAGNA * SS.UC.206
Cuscinetti con inserto in acciaio inox. Il cuscinetto con inserto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con diametro esterno bombato e, nella maggior parte dei casi, con anello interno esteso.
Cuscinetto auto allineante con vite - acciaio inossidabile
Punti di forza
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Unità di montaggio semplici
Cuscinetto lubrificato e sigillato
Unità di montaggio semplici
Cuscinetto lubrificato e sigillato
Applicazioni
Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 19 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | suc200 |
| Alesaggio | 22,2 mm |
| Regime limite | 5300 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 38,1 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11250 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 19450 N |
| Peso | 0,3 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore