Cuscinetto auto allineante con vite SNR CUS205, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 27 mm

SNR - Cuscinetti a inserti - CUS204

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:CUS205
Rubix:999250616003972
EAN:3413529578795
CUSCINETTI Y CUS205

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y CUS205


diametro esterno cilindrico, fissaggio mediante vite di fermo, tenuta a labbro singolo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)57x57x38 mm
Peso180 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza27 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Seriecus200
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r7880 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Codice doganale84839020
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.