Cuscinetto auto allineante con vite SNR US202G2, Diametro esterno: 40 mm | Diametro interno: 15 mm | Larghezza: 22 mm

SNR - inserto - US202G2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:US202G2
Rubix:999250616003960
EAN:3413529503490
CUSCINETTI Y US.202.G2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y US.202.G2


Griglia esterna sferica, fissaggio tramite perni filettati, tenuta a labbro singolo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)55x55x30 mm
Peso101 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza22 mm
Gioco dei cuscinettic3
Serieus200
Gabbiaacciaio
Larghezza totale del cuscinetto22 mm
Carico statico di base, radiale - C0r4780 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9550 N
Peso80 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.