Cuscinetto auto allineante con vite RHP T1045-45G, Diametro esterno: 85 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 22 mm

Cuscinetto a inserto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:T1045-45G
Rubix:999250617005534
Produttore:T1045-45G R
EAN:00747023036202
CUSCINETTI Y T1045-45G RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y T1045-45G RHP


Guarnizione in nitrile a tre labbra tenuta in posizione da un rinforzo in acciaio stampato. Intercambiabile con gli alloggiamenti per cuscinetti standard. T1000 G series: cuscinetto con vite di fermo nell'anello interno e anello esterno sferico. T1000 DECG series: cuscinetto con anello di bloccaggio eccentrico e anello esterno sferico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso730 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza22 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Seriet1000g
Materialeanelli interno ed esterno in acciaio temprato di alta qualità (acciaio per cuscinetti).
Gabbiaacciaio
Alesaggio19,04 mm
Regime limite600 rpm
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Carico statico di base, radiale - C0r20500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Peso0,73 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.