Cuscinetto auto allineante con vite SKF YAR 215-215-2F, Diametro esterno: 130 mm | Diametro interno: 74.613 mm | Larghezza: 73.3 mm
Cuscinetti per unità
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:YAR 215-215-2F
Rubix:170000000490238
Produttore:113712
EAN:7316577300898


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 74,613 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 73,3 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO YAR 215-215-2F
Radial insert ball bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This design is suitable for applications with constant and alternating directions of rotation. The inner ring, which is wider on both sides, is fastened to the shaft by tightening two fastening screws, making it easy to install.
I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando le due viti di pressione sull'anello interno.
Punti di forza
- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Facile e veloce da montare sull'albero
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni
- Facile e veloce da montare sull'albero
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni
Applicazioni
Food and beverage industry
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2117 g |
|---|---|
| Diametro interno | 74,613 mm |
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 73,3 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | yar |
| Gabbia | poliammide |
| Alesaggio | 74,613 mm |
| Regime limite | 2600 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 49000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 66300 N |
| Peso | 2,05 kg |
| Paese d'origine | MX |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 154,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 188,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione