Cuscinetto auto allineante con vite RHP 1055-2G, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 55.6 mm
Cuscinetto autoallineante standard europeo serie 1000 G e 1000 DECG
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
RHP:1055-2G
Rubix:999250616005438
Produttore:1055-2G R
EAN:00747023040308


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 55,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y 1055-2G RHP
Cuscinetto con anello interno largo. Stessa costruzione della serie 6200, ma più adattabile ai cuscinetti standard europei. Serie 1000 G: cuscinetto con viti senza testa nell'anello interno e anello esterno sferico. Serie 1000 DECG: cuscinetto con ghiera di bloccaggio eccentrica e anello esterno sferico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1200 g |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 55,6 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 1000g |
| Materiale | ghisa |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 3100 rpm |
| Tipo di lubrificazione | olio minerale, grasso al sapone di litio |
| Larghezza totale del cuscinetto | 55,6 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 29200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 43500 N |
| Lubrificante | shell alvania s2 |
| Peso | 1,12 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione