Cuscinetto auto allineante con vite SNR SUC203, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 17 mm | Larghezza: 31 mm
SNR - Unità cuscinetto - SUC.201
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SNR:SUC203
Rubix:999250616003986
Produttore:SUC.203
EAN:3413529500024




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 31 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y SUC.203
inserto in acciaio inox, diametro esterno sferico con perno di bloccaggio, fissaggio mediante vite a brugola, guarnizione con bilancino, grasso alimentare
Housing bearing insert, stainless steel, sealing disc and extended inner ring on both sides of the bearing, lubricated with food-grade grease, set screw fastening
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 31 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | suc200 |
| Materiale | acciaio inox |
| Gabbia | acciaio inossidabile |
| Alesaggio | 17 mm |
| Regime limite | 6000 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 31 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 10100 N |
| Peso | 0,17 kg |
| Codice doganale | 84839020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione