Cuscinetto auto allineante con vite PTN SB202, Diametro esterno: 40 mm | Diametro interno: 15 mm | Larghezza: 12 mm
Cuscinetti a inserti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PTN:SB202
Rubix:999220321077154
EAN:3660338467615




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RAD.RIGIDO A SFERE ESTERNO SFERICO PTN A TENUTA STAGNA * SB.202
Acciaio al cromo Cuscinetti con inserto. Il cuscinetto con inserto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con diametro esterno bombato e, nella maggior parte dei casi, con anello interno esteso.
Cuscinetto auto allineante con vite
Punti di forza
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Unità di montaggio semplici
Cuscinetto lubrificato e sigillato
Unità di montaggio semplici
Cuscinetto lubrificato e sigillato
Applicazioni
Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | sb200 |
| Larghezza totale del cuscinetto | 22 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 4480 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 7360 N |
| Peso | 0,092 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore