Cuscinetto auto allineante con vite RHP 1060-60G, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 22 mm

Cuscinetti autoallineanti standard europei serie 1000 G e 1000 DECG

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:1060-60G
Rubix:999250616005423
Produttore:1060-60G R
EAN:00747023040575
CUSCINETTI Y 1060-60G RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y 1060-60G RHP


Cuscinetto ad anello interno largo. Stessa costruzione della serie 6200, ma più adattabile ai cuscinetti standard europei. Serie 1000 G: cuscinetto con viti di fermo nell'anello interno e anello esterno sferico. Serie 1000 DECG: cuscinetto con collare di bloccaggio eccentrico e anello esterno sferico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1400 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serie1000g
Materialeghisa
Gabbiaacciaio
Regime limite2800 rpm
Larghezza totale del cuscinetto65,1 mm
Carico statico di base, radiale - C0r33000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr48000 N
Peso1,47 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.