Cuscinetto auto allineante con vite FAG UC213-40, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 63.5 mm | Larghezza: 65.1 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:UC213-40
Rubix:999210325078133
Produttore:0767503290000
EAN:4047643053105
0767503290000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO UC213-40

Riepilogo info tecniche

Diametro interno63,5 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza65,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0767503290000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO UC213-40


Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Cuscinetto con anello di bloccaggio UC, Anello esterno sferico, fissaggio mediante perni filettati, tenuta RSR su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1790 g
Diametro interno63,5 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza65,1 mm
Guarnizioneuna guarnizione in gomma e uno schermo metallico
Serieuc
Materialeacciaio per cuscinetti con rivestimento durotect bs (nero)
Gabbiapoliammide
Alesaggio63,5 mm
Regime limite2600 rpm
Tipo di lubrificazionegrasso (lubrificazione standard, cuscinetto pre-ingrassato)
Larghezza totale del cuscinetto65,1 mm
Carico statico di base, radiale - C0r40000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr61000 N
Lubrificantegrasso standard
Peso1,79 kg
Codice doganale84821090
€ 52,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.