Cuscinetto auto allineante con vite RHP 1140-40CG, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 27.78 mm

Inserto cuscinetto autolubrificante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
RHP:1140-40CG
Rubix:999250616005440
Produttore:1140-40CG R
EAN:00747023041961
CUSCINETTI Y 1140-40CG RHP
Riepilogo info tecniche
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza27,78 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y 1140-40CG RHP


Le unità RHP Self-Lube, Silver-Lube, Life-Lube e Molded-Oil comprendono due componenti di base, l'inserto e l'alloggiamento. Ogni unità è costituita da un cuscinetto a sfere sigillato a fila singola con diametro esterno sferico e anello interno esteso, montato in un alloggiamento a blocco di cuscino o flangiato. L'accoppiamento sferico consente di compensare il disallineamento iniziale. I cuscinetti autolubrificanti sono disponibili con una serie di metodi di bloccaggio per il montaggio ravvicinato dell'albero. Questa caratteristica, combinata con una gamma completa di tenute per tutti gli ambienti, rende le nostre unità un prodotto molto versatile.

Punti di forza

-Gabbia metallica rivettata in due pezzi ad alta resistenza, in acciaio o acciaio inox
La sede sferica consente un disallineamento iniziale al momento del montaggio
La capacità di rilubrificazione è standard per i cuscinetti Self Lube. Le opzioni Molded-Oil non richiedono la rilubrificazione
Corsie superfinite per un funzionamento silenzioso ed efficiente
Protettore per una maggiore protezione e sicurezza del cuscinetto. Disponibile in acciaio per le unità Self-Lube o in plastica per le unità Silver-Lube
Acciaio temprato di alta qualità utilizzato per gli anelli interni ed esterni
Alloggiamento in ghisa di alta qualità con design rigido e monopezzo. Disponibile anche in termoplastica di alta qualità o in acciaio inox fuso
Fornita la collaudata guarnizione a labbro singolo, sono disponibili anche le guarnizioni a labbro triplo e i flinger
Sono inoltre disponibili come standard: il bloccaggio dell'albero con vite di fermo, il collare eccentrico e il bloccaggio della bussola conica
Gli insertiHLT sono disponibili e progettati per funzionare in modo affidabile a temperature estreme
La gammaNSK di unità montate comprende: Blocchi di cuscino, Life-Lube, Silver-Lube, ecc.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso910 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza27,78 mm
Serie1100cg
Gabbiaacciaio
Regime limite4000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Carico statico di base, radiale - C0r19900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Peso0,91 kg
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.