Cuscinetto auto allineante con vite SKF YAR 220-2F, Diametro esterno: 180 mm | Diametro interno: 100 mm | Larghezza: 98.4 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YAR 220-2F
Rubix:160000000405697
Produttore:78238
EAN:7316570063981
SOPPORTO YAR 220-2F

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza98,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YAR 220-2F


Radial insert ball bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This design is suitable for applications with constant and alternating directions of rotation. The inner ring, which is wider on both sides, is fastened to the shaft by tightening two fastening screws, making it easy to install.
I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando le due viti di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Facile e veloce da montare sull'albero
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni

Applicazioni

Food and beverage industry

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)98,4x180x180 mm
Peso5680 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza98,4 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieyar
Gabbiapoliammide
Regime limite1900 rpm
Larghezza totale del cuscinetto98,4 mm
Carico statico di base, radiale - C0r93 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr124 N
Peso5,35 kg
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
290,37 IVA esclusa
/ Unità
354,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.