Cuscinetto auto allineante con vite Koyo UC 207, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 42.9 mm

Koyo Supporti autoallineanti UC

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Koyo:UC 207
Rubix:160000000407264
CUSCINETTO UC 207

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza42,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO UC 207


I cuscinetti a sfere con inserto radiale sono unità a una corona, pronte per l'installazione, costituite da un anello esterno solido, un anello interno allargato su uno o entrambi i lati, gabbie in plastica o lamiera d'acciaio e guarnizioni di tipo P, R, L o T. I cuscinetti con un anello interno allargato su entrambi i lati hanno un'inclinazione minore dell'anello interno e quindi funzionano in modo più fluido. L'anello esterno ha una superficie esterna sferica o cilindrica. I cuscinetti con un anello esterno sferico, in combinazione con un alloggiamento INA adattato al design, possono compensare un disallineamento dell'albero.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza42,9 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieuc
Materialeacciaio per cuscinetti a rulli
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr27500 N
42,42 IVA esclusa
/ Unità
51,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.