Cuscinetto auto allineante con vite RHP 1117-16, Diametro esterno: 40 mm | Diametro interno: 16 mm | Larghezza: 12 mm
Inserto cuscinetto Self-Lube
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
RHP:1117-16
Rubix:999250616005422
Produttore:1117-16 R
EAN:00747023041343


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y 1117-16 RHP
Le unità RHP Self-Lube, Silver-Lube, Life-Lube e Molded-Oil comprendono due componenti di base: l'inserto e l'alloggiamento. Ogni unità è costituita da un cuscinetto radiale a sfere a corona singola, sigillato, con diametro esterno sferico e anello interno esteso, montato in un supporto a cuscinetto o in un alloggiamento flangiato. La sede sferica compensa i disallineamenti iniziali. I cuscinetti autolubrificanti sono disponibili con diversi metodi di bloccaggio per il montaggio su alberi con accoppiamento ravvicinato. Questa caratteristica, unita a un'ampia gamma di tenute per tutti gli ambienti, rende le nostre unità un prodotto molto versatile.
Punti di forza
•Gabbia metallica ad alta resistenza a due pezzi, rivettata, in acciaio o acciaio inossidabile
•La sede sferica consente disallineamenti iniziali durante il montaggio
•La possibilità di rilubrificazione è di serie per i cuscinetti Self-Lube. Le opzioni Molded-Oil non richiedono rilubrificazione
•Piste superfinite per un funzionamento silenzioso ed efficiente
•Protezione per maggiore tutela del cuscinetto e sicurezza. Disponibile in acciaio per unità Self-Lube o in plastica per unità Silver-Lube
•Acciaio di alta qualità temprato utilizzato per gli anelli interno ed esterno
•Alloggiamento in ghisa di alta qualità con design rigido monoblocco. Disponibile anche in termoplastico di alta qualità o in acciaio inossidabile fuso
•Guarnizione a labbro singolo collaudata fornita; sono inoltre disponibili guarnizioni a triplo labbro e flinger
•Disponibili anche di serie: bloccaggio sull'albero con viti di arresto, collare eccentrico e bloccaggio con manicotto conico
•Inserti HLT disponibili e progettati per funzionare in modo affidabile a temperature estreme
•La gamma NSK di unità montate include: supporti a cuscinetto, Life-Lube, Silver-Lube, ecc
•La sede sferica consente disallineamenti iniziali durante il montaggio
•La possibilità di rilubrificazione è di serie per i cuscinetti Self-Lube. Le opzioni Molded-Oil non richiedono rilubrificazione
•Piste superfinite per un funzionamento silenzioso ed efficiente
•Protezione per maggiore tutela del cuscinetto e sicurezza. Disponibile in acciaio per unità Self-Lube o in plastica per unità Silver-Lube
•Acciaio di alta qualità temprato utilizzato per gli anelli interno ed esterno
•Alloggiamento in ghisa di alta qualità con design rigido monoblocco. Disponibile anche in termoplastico di alta qualità o in acciaio inossidabile fuso
•Guarnizione a labbro singolo collaudata fornita; sono inoltre disponibili guarnizioni a triplo labbro e flinger
•Disponibili anche di serie: bloccaggio sull'albero con viti di arresto, collare eccentrico e bloccaggio con manicotto conico
•Inserti HLT disponibili e progettati per funzionare in modo affidabile a temperature estreme
•La gamma NSK di unità montate include: supporti a cuscinetto, Life-Lube, Silver-Lube, ecc
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 90 g |
|---|---|
| Diametro interno | 16 mm |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | 1100 |
| Materiale | acciaio per cuscinetti di alta qualità (temprato per tutta la sezione) |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 7000 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 27,38 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 4800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 9550 N |
| Peso | 0,09 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione