Cuscinetto auto allineante con vite RHP T1030-30G, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 18 mm

Cuscinetto a inserto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:T1030-30G
Rubix:999250617005580
Produttore:T1030-30G R
EAN:00747023036011
CUSCINETTI Y T1030-30G RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y T1030-30G RHP


Guarnizione in nitrile a tre labbra tenuta in posizione da un rinforzo in acciaio stampato. Intercambiabile con gli alloggiamenti per cuscinetti standard. T1000 G series: cuscinetto con vite di fermo nell'anello interno e anello esterno sferico. T1000 DECG series: cuscinetto con anello di bloccaggio eccentrico e anello esterno sferico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso370 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza18 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Seriet1000g
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
Alesaggio40,3 mm
Regime limite850 rpm
Tipo di lubrificazionegrasso (caricato in fabbrica; rilubrificazione possibile)
Larghezza totale del cuscinetto38,1 mm
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Lubrificanteshell gadus s2 v100 2
Peso0,37 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.