Cuscinetto auto allineante con vite RHP 1050-50G, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 20 mm
Inserto cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
RHP:1050-50G
Rubix:999250616004470
Produttore:1050-50G R
EAN:00747023040148


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y 1050-50G
Cuscinetto con anello interno largo. Stessa costruzione della serie 6200, ma più adattabile ai cuscinetti standard europei. Serie 1000 G: cuscinetto con viti di fermo nell'anello interno e con anello esterno sferico. Serie 1000 DECG: cuscinetto con collare di bloccaggio eccentrico e con anello esterno sferico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 740 g |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 1000g |
| Materiale | ghisa |
| Gabbia | acciaio |
| Alesaggio | 1 mm |
| Regime limite | 3400 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 51,6 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 35000 N |
| Peso | 0,91 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione