Cuscinetto auto allineante con vite SNR SUC205, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 34.1 mm

SNR - inserto - SUC205

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:SUC205
Rubix:999250616003971
EAN:3413529500048
CUSCINETTI Y SUC.205

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza34,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y SUC.205


Inserto cuscinetto in acciaio inox, pista esterna sferica, fissaggio tramite perni filettati, tenuta con disco centrifugo, grasso compatibile con gli alimenti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x57x41 mm
Peso200 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza34,1 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Seriesuc200
Gabbiaacciaio inossidabile
Carico statico di base, radiale - C0r8000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr11000 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.