Cuscinetto auto allineante con vite INA GYE25-KRR-B-VA-HLA, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 34.1 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GYE25-KRR-B-VA-HLA
Rubix:170000000525133
Produttore:0510617670000
EAN:4047643203111
0510617670000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GYE25-KRR-B-VA-HLA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza34,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0510617670000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GYE25-KRR-B-VA-HLA


Radial insert ball bearin

Cuscinetto con anello di bloccaggio GYE..-KRR-B-VA

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)34x52x52 mm
Peso193 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza34,1 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Seriegye..-krr-b-va
Carico statico di base, radiale - C0r7500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13400 N
Paese d'origineIL
Codice doganale84821090
65,92 IVA esclusa
/ Unità
80,43 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.