Cuscinetto auto allineante con vite RHP 1025-25GHLT, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 15 mm

Inserto cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:1025-25GHLT
Rubix:999250616005382
Produttore:1025-25GHLT R
EAN:00747023109692
CUSCINETTI Y 1025-25GHLT RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y 1025-25GHLT RHP


Cuscinetto con anello interno largo. Stessa costruzione della serie 6200, ma più adattabile ai cuscinetti standard europei. Serie 1000 G: cuscinetto con viti di bloccaggio nell'anello interno e anello esterno sferico. Serie 1000 DECG: cuscinetto con collare di bloccaggio eccentrico e anello esterno sferico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso170 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Serie1000g
Gabbiaacciaio
Regime limite6250 rpm
Larghezza totale del cuscinetto34,1 mm
Carico statico di base, radiale - C0r7880 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Peso0,17 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.