Cuscinetto auto allineante con vite RHP 1075-65G, Diametro esterno: 130 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 77.8 mm
Inserto cuscinetto Self-Lube
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
RHP:1075-65G
Rubix:999250617005591
Produttore:1075-65G R
EAN:00747023040933


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 77,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y 1075-65G RHP
Le unità RHP Self-Lube, Silver-Lube, Life-Lube e Molded-Oil comprendono due componenti di base: l'inserto e la carcassa. Ciascuna unità è costituita da un cuscinetto a sfere a fila singola sigillato, con diametro esterno sferico e anello interno esteso, montato in una carcassa pillow block o flangiata. La sede sferica compensa i disallineamenti iniziali. I cuscinetti autolubrificanti sono disponibili con diversi metodi di bloccaggio per il montaggio con adattamento serrato sull'albero. Questa caratteristica, unita a un'ampia gamma di tenute per ogni ambiente, rende le nostre unità un prodotto molto versatile.
Punti di forza
•Gabbia metallica rivettata in due pezzi ad alta resistenza in acciaio o acciaio inossidabile
Sede sferica che consente di compensare disallineamenti iniziali durante il montaggio
La possibilità di rilubrificazione è standard per i cuscinetti Self-Lube. Le opzioni Molded-Oil non richiedono rilubrificazione
Piste superfinite per un funzionamento silenzioso ed efficiente
Protector per una protezione aggiuntiva e sicurezza del cuscinetto. Disponibile in acciaio per le unità Self-Lube o in plastica per le unità Silver-Lube
Acciaio temprato di alta qualità utilizzato per anelli interno ed esterno
Carcassa in ghisa di alta qualità con design rigido monoblocco. Disponibile anche in termoplastico di alta qualità o in acciaio inossidabile fuso
È fornita una tenuta a labbro singolo comprovata; sono disponibili anche tenute a triplo labbro e flingers
Disponibili inoltre di serie: bloccaggio sull'albero con vite di serraggio, collare eccentrico e bloccaggio con manica conica
Inserti HLT disponibili e progettati per funzionare in modo affidabile a temperature estreme
La gamma di unità montate NSK include: Pillow blocks, Life-Lube, Silver-Lube, ecc
Sede sferica che consente di compensare disallineamenti iniziali durante il montaggio
La possibilità di rilubrificazione è standard per i cuscinetti Self-Lube. Le opzioni Molded-Oil non richiedono rilubrificazione
Piste superfinite per un funzionamento silenzioso ed efficiente
Protector per una protezione aggiuntiva e sicurezza del cuscinetto. Disponibile in acciaio per le unità Self-Lube o in plastica per le unità Silver-Lube
Acciaio temprato di alta qualità utilizzato per anelli interno ed esterno
Carcassa in ghisa di alta qualità con design rigido monoblocco. Disponibile anche in termoplastico di alta qualità o in acciaio inossidabile fuso
È fornita una tenuta a labbro singolo comprovata; sono disponibili anche tenute a triplo labbro e flingers
Disponibili inoltre di serie: bloccaggio sull'albero con vite di serraggio, collare eccentrico e bloccaggio con manica conica
Inserti HLT disponibili e progettati per funzionare in modo affidabile a temperature estreme
La gamma di unità montate NSK include: Pillow blocks, Life-Lube, Silver-Lube, ecc
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2610 g |
|---|---|
| Diametro interno | 65 mm |
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 77,8 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | 1000g |
| Materiale | acciaio temprato di alta qualità |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 2300 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 77,8 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 49500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 66000 N |
| Peso | 2,61 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione