Cuscinetto auto allineante con vite FYH UC 205, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 17 mm
Supporto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FYH:UC 205
Rubix:160000000406364


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 17 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO UC205
Supporto
Supporto UC 205
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | uc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore